Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 302593

      Įspraustinė Forma AD su aušinimo kanalu BT 30 trumpa

      Prekinis ženklas: GARANT
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Norma DIN 6359
      Laikiklio norma ISO 7388-2
      Forma AD
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Laikiklio norma JIS B6339
      Pjovimo technika HPC

      Įspraustinė Forma AD su aušinimo kanalu BT 30 trumpa

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      176 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  58,30 €
      Užveržimo ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas spindulinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min-1. Su uždengiamais aušinimo kanalais.

      Paskirtis:

      Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      BT 30 trumpa 
      Forma
      AD 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image