Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Prašome užpildyti privalomus laukelius.
Įspraustinė, forma AD su aušinimo kanalais SK 40, trumpa
Prekės Nr.: 300225
Prekės numeris:
Norma: DIN 6359
Laikiklio norma: ISO 7388-1
Forma: AD
Aušinimo kanalo anga: neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1