Trumpas gręžimo patronas Forma ADB 0,5-16 mm

Prekės Nr.: 301467 0,5-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip, maks. 50 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 18000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 20

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 0,5 mm - 16 mm
Laikiklis SK 50
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip, maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 18000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 20 µm
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤14 Nm
Konstrukcija Standard
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 106 mm
Išorinis ⌀ D 57 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 SW 6
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301467 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573414

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
Su Balluff/RFID lusto anga. Maksimali radialinio mušimo paklaida ≤ 20 µm.
Matinis paviršius.

Tiekiama:

Yra užveržimo raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys