Trumpas gręžimo griebtuvas Forma A 2,5-16 mm

Prekės Nr.: 302575 2,5-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: DIN 2080
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 prie 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 50
  • maksimalus užveržimo momentas Md maks.: ≤ 14

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 2,5 mm - 16 mm
Laikiklis SK 50
Laikiklio norma DIN 2080
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 50 µm
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤ 14 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 85 mm
Atsarginis užveržimo raktas SW6
Išorinis ⌀ D 56 mm
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302575 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931849

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai. Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Grąžtų, gilintuvų, plėstuvų tvirtinimui.

Tiekiama:

Su užveržimo raktu Torx® varžtams su skersine rankena, tvirtam sujungimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį