Trumpas gręžimo griebtuvas Forma A 2,5-16 mm

Prekės Nr.: 302565 2,5-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: DIN 2080
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 prie 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 50
  • maksimalus užveržimo momentas Md maks.: ≤ 14

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 2,5 mm - 16 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma DIN 2080
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 50 µm
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤ 14 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 85 mm
Atsarginis užveržimo raktas SW6
Išorinis ⌀ D 56 mm
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302565 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931832

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai. Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Grąžtų, gilintuvų, plėstuvų tvirtinimui.

Tiekiama:

Su užveržimo raktu Torx® varžtams su skersine rankena, tvirtam sujungimui.