Prekės Nr.: 428940
Nuolaida

Set de micrometre digitale de interior

Prekinis ženklas: Mahr
Verpackung stabile Box
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
Kalibrierung S6
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Norm DIN 863
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Akcijinė kaina galioja iki 2020-12-31

Set de micrometre digitale de interior

Vieneto kaina 1667,70 €
nuo 
1.224,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Iškart paruoštas matavimui dėl Reference sistemos. Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Prijungimo sriegis paprastam matavimo galvučių keitimui. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. Nuo 12 mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.

Tiekiama:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428930 su kalibriniais žiedais.

Techniniai duomenys

Norm
DIN 863
Ablesung umschaltbar
mm / Inch
Schnittstelle
RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung
MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik
digital
Verpackung
stabile Box
Kalibrierung
S6
Produktart
3-Punkt-Innenmessschraube
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį