Prekės Nr.: 300930

Cono combinado portafresas Forma ADB SK 50 A = 55

Prekinis ženklas: GARANT
Norma asiento ISO 7388-1
Norma asiento DIN 69871
Forma ADB
Estrategia de arranque de virutas HPC
Precisión de concentricidad ≤ 5
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Norma DIN 6358

Cono combinado portafresas Forma ADB SK 50 A = 55

Vieneto kaina
nuo 
101,43 €

Produkto aprašas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
GARANT − tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

  • Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.: DIN 841.
  • Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Techniniai duomenys

Adaptador
SK 50 A = 55
Norma
DIN 6358
Norma asiento
DIN 69871; ISO 7388-1
Forma
ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį