{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Rakto dydis 1 | 21 mm | |
Rakto dydis 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 250 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 47 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 53 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 8 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610700 21X24 |