{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 7 mm | |
Rakto dydis 2 | 8 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 130 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 18 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 20 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 4 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197384072 |