Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis 34 mm

Prekės Nr.: 614800 34

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 34 mm
Rakto ilgis L 482 mm
Žiaunų plotis b 76,2 mm
Žiočių aukštis h1 16,6 mm
Kilpos aukštis h2 19,6 mm
Žiedo ⌀ D 65,5 mm
Žiedo padėtis 0 laipsniai
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614800 34

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta žiedine terkšle. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį