{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Rakto dydis 1 | 8 mm | |
Rakto dydis 2 | 10 mm | |
Rakto ilgis L | 115 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 13,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 16 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 6 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617900 8X10 |