{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Rakto dydis 1 | 8 mm | |
Rakto dydis 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 139 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 17,8 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 19,3 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 6,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7,5 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619705 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197673329 |