{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Rakto ilgis | 251 mm | |
Žiaunų plotis | 41,6 mm | |
Galvos ⌀ | 25,8 mm | |
Žiaunų aukštis | 8,5 mm | |
Perdavos profilis | galvutės 12-briaunės | |
Judinama galvutė | 180 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldinti štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas, chromuotas | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 621500 19 | |
EAN / GTIN | 4045197480347 |