Praskečiamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje tiesus 200/10 mm

Prekės Nr.: 628800 200/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 764C
Gamintojo pavadinimas 764
didžiausias ⌀ 200 mm
Kakliuko nominalusis ⌀ 10 mm
visas ilgis 405 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas 125 mm - 200 mm
Produkto rūšis Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628800 200/10
EAN / GTIN 4020772041120
Gamintojo numeris 41129

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifuotos ir juodintos.
Su fiksuotu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko ⌀ = kakliuko nominalusis ⌀ − 0,1 mm; tolerancijos ribos h12.
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
    Maksimalus ⌀ / kakliuko nominalusis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį