Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Atsuktuvas Torx® varžtams su 2K-Haptoprene skersine rankena TX20

Prekės Nr.: 625150 TX20

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX20
Geležtės ilgis 125 mm
visas ilgis 187 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625150 TX20
EAN / GTIN 4045197721785

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio specialaus lydinio. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda. Dyd. TX20 − TX40 su šonine pavara.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį