{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Išorinis ilgis | 621 mm | |
Išorinis plotis | 311 mm | |
Išorinis aukštis | 322 mm | |
Šoninių rankenų kiekis | 2 | |
Stalčių smulkioms dalims kiekis | 4 | |
Įvairių įdėklų kiekis | 10 | |
Svoris | 7,1 kg | |
Tūris | 62 l | |
Produkto rūšis | Įrankių transportavimo sistema |
Produkto numeris | 693310 62 | |
EAN / GTIN | 5733439136624 | |
Gamintojo numeris | 136624 |