{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Išorinis ilgis | 474 mm | |
Išorinis plotis | 239 mm | |
Išorinis aukštis | 248 mm | |
Stalčių smulkioms dalims kiekis | 2 | |
Įvairių įdėklų kiekis | 6 | |
Svoris | 2,6 kg | |
Tūris | 27 l | |
Produkto rūšis | Įrankių transportavimo sistema |
Produkto numeris | 693310 27 | |
EAN / GTIN | 5733439136587 | |
Gamintojo numeris | 136587 |