Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 691630 1

      Įrankių krepšys PARACURV su skyreliais 1

      Prekinis ženklas: Parat
      Įrankių laikymo būdas Skyreliai įrankiams užkišti

      Įrankių krepšys PARACURV su skyreliais 1

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      17 vnt. yra sandėlyje
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
      117,00 €
      1
      Tipas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Įrankių dėtuvė iš naujoviškos modernių technologijų medžiagos CURV® ir ABS. CURV® - tai ypač atsparus smūgiams ir lengvas sintetinis audinys, kurio savybės tokios pat geros, kaip stiklo pluoštu sustiprintų medžiagų.
      Įrankių krepšys su magnetiniu spaustuku-spynele ir diržu per petį PARALOCK paprastam naudojimui viena ranka. Permatomas užspaudžiamas skyrius dangtyje. Priekinė, galinė ir vidurinė sienelė su 17 skyrelių.

      Paskirtis:

      Itin tvirtos ir atsparios smūgiams įrankių rankinės, labai lengvos, puikiai tinka naudoti atliekant visus remonto, techninio aptarnavimo ir montavimo darbus.

      Techniniai duomenys

      Įrankių laikymo būdas
      Skyreliai įrankiams užkišti 
      Vidinis ilgis
      230 mm
      Vidinis aukštis
      300 mm
      Svoris
      1 kg
      Vidinis plotis
      140 mm
      loading spinner image
      loading spinner image