{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Rakto dydis | 12 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 20,5 mm | |
Ilgis | 96 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643841 12 | |
EAN / GTIN | 4007555352123 | |
Gamintojo numeris | 352123 |