Prekės Nr.: 642230 28
Nuolaida

6-briaunė galvutė, 1/2 colio 28 mm

Prekinis ženklas: GARANT
Pavaros keturbriaunis 1/2
Šiam produktui yra alternatyva
This product is discontinued.
Akcijinė kaina galioja iki 2021-05-31

6-briaunė galvutė, 1/2 colio 28 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina 9,10 €
4,35 €
28

Produkto aprašas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės − tinka darbams net ir labai ankštose vietose. 6-briaunis su varžtus ir veržles tausojančiu AS-drive profiliu.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® labai našus plienas, chromuotas (smūgiams atspari danga).

Techniniai duomenys

Rakto dydis
28 mm
Pavaros keturbriaunis
1/2 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės
37,4 mm
Ilgis
45 mm
Perdavos profilis
6-briaunės galvutės
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį