{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Rakto dydis | 16 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 22,4 mm | |
Ilgis | 83 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642500 16 | |
EAN / GTIN | 4018754005604 | |
Gamintojo numeris | 03020016 |