{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 27 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 36,2 mm | |
Ilgis | 45 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642100 27 | |
EAN / GTIN | 4018754005352 | |
Gamintojo numeris | 03010027 |