Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 24 vnt.

Prekės Nr.: 634316
reikia užklausti
Tiekiama
18 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 − M12, pakaitinimo žvakėms ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M12.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

galinės galvutės, 12-briaunės arba 6-briaunės: 11 vnt. dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Galvutės uždegimo žvakėms: 1 vnt. Nr. 637310 dyd.16
Galvutės, 6-briaunės: 7 vnt. Nr. 637600 dyd. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 635700
Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635400 dyd. 75; 240
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636200
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635000
Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!
Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!
Rekomenduojamos prekės numeris: 634312