Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Keturbriaunių 1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys 38 vnt.

Prekės Nr.: 630330

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 38
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 5,5-14 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-7 mm
Pakuotė Plastikinė dėžutė su neslidžiu 2-K dugnu.
Ilgis 180 mm
Plotis 98 mm
Aukštis 52 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630330
Gamintojo numeris 856-1

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M3 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8.
Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 − M6, varžtams su įpjova ir sriegiu M3 − M5 ir vidiniams Torx® kiaurymių varžtams su sriegiu M3 − M8.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 10 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
6-briauniai ANTGALIAI C 6,3: 5 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 7 mm
ANTGALIIAI Torx® C 6,3 varžtams su kiauryme: 7 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
ANTGALIAI, skirti Phillips C 6,3: 3 vnt. dyd. 1; 2; 3
Pozidriv ANTGALIAI C 6,3: 3 vnt. dyd. 1; 2; 3
Plokšti ANTGALIAI C 6,3: 3 vnt. dyd. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
BITS laikiklis: 1 vnt. 1/4 colio keturbriaunei galvutei − 1/4 colio šešiabriaunis raktas
Jungiamasis kaištis: 1 vnt. šešiabiruanė mova E 6,3 − keturbriaunis 1/4 colio
Įstatoma rankena: 1 vnt.
Ilgintuvai: 2 vnt. dyd. 55; 101,5 mm
Šarnyras: 1 vnt.
Terkšlė: 1 vnt.
Sudėta į: Plastikinė dėžutė su neslidžiu 2-K dugnu.