Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Atsuktuvų galvučių rinkinys Torx® varžtams, 3/8 colio kvadratas, 9 vnt. 3/8

Prekės Nr.: 634830 3/8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 9
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 634830 3/8
EAN / GTIN 4062406130848

Aprašymas

Paskirtis:

Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės Torx® varžtams: 9 vnt. (50 mm ilgio) dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40