{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Ilgis I | 498 mm | |
Aukštis H | 149 mm | |
Matavimo tikslumas | 4 % | |
Maksimalus sukimo momentas | 4 500 Nm | |
Maksimalus sukimo momentas (įeinantis) | 173 Nm | |
Sukimo momento perdavimas / efektyvusis jėgos padidinimas | 1:26 | |
rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis | 200 Nm | |
Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius | 1 | |
Išėjimo kvadratas | 1 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ D | 108 mm | |
Svoris | 7 kg | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Grįžtamosios eigos fiksatorius | taip | |
Apsauga nuo perkrovos | taip | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 659980 4500 | |
EAN / GTIN | 5060207567442 | |
Gamintojo numeris | 17021 |