{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Rakto dydis | 55 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 80,3 mm | |
Ilgis | 75 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 653010 55 | |
EAN / GTIN | 4991644435395 | |
Gamintojo numeris | 18400M 55MM |