Prekės Nr.: 655235

Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas be įstatomo įrankio

Prekinis ženklas: Stahlwille®
Kalibravimas O1
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas O5
Kalibravimas O1
Sąsaja USB sąsaja
Sukimo kampo matavimo tikslumas ±1
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas

Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas be įstato...

Vieneto kaina
nuo 
1 113,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Tikslus elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas patikimai užveržia varžtus ir patikrina jų priveržimą. Aiškus OLED ekranas su spalvotais rodmenimis, labai paprastas meniu valdymas. Tvirtas raktas su kompaktišku korpusu ir stabiliu kvadratiniu vamzdžiu, kurį galima naudoti greitai ir universaliai naudojant „Tiesioginį režimą“. Galima suprogramuoti iki 200 vartotojui specifinių sukimo atvejų, kuriuos galima pavaizduoti schemose. 4 matavimo režimai: Sukimo momentas ir sukimo kampas. Labai patikimi rezultatai, nes sukimo momentas matuojamas kontroliuojant kampą, o kampas - kontroliuojant sukimo momentą. Galima saugoti iki 2500 matavimo verčių. Programuojamas kompiuteriu, slaptažodžiu galima apsaugoti nuo pašalinių prieigos. Sukimo kampą galima matuoti be kontrolinės svirties. Galima nurodyti tikslines vertes ir tolerancijas. Darbiniai režimai Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė). Integruotas automatinis kalibravimo priminimas pagal apkrovos kiekį ir laiko intervalą.
Mato vienetai: N·m, lbf·ft, lbf·in.
Šalia režimų Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė) raktas gali veikti
aktyvavimo režimu. Pasiekęs nustatytą sukimo momentą arba sukimo kampą, raktas atsilaisvina ir išgirstamas
bei pajuntamas toks pat signalas, kaip ir standartinio mechaninio dinamometrinio rakto.
  • Perjungiama terkšlė
  • Paprastas duomenų suvedimas: Jei įrankio paties ilgis kitas, reikia įvesti naują vertę. Nebereikia sudėtingai skaičiuoti pagal formules.
  • QuickRelease: Patikimas užfiksavimas ir greitas įstatomų įrankių keitimas.
  • Duomenų išvadas: USB sąsaja leidžia kompiuteryje nuskaityti ir įvertinti išsaugotus duomenis.
  • Paprastas naudojimas: Funkcijos pasirenkamos mygtukais su rodyklėmis. Aiški ir paprasta meniu struktūra.
  • Įspėjamieji signalai: − akustinis (zvimbimas) − optinis 3 LED-ais spalvotame ekrane
  • 2K rankena: Atspari alyvai, tepalams, kurui, Skydrol.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tiekiama:

Tvirtas plastikinis lagaminas (dyd. 400, lakštinio plieno dėžėje) ir 4 baterijos (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB duomenų perdavimo laidas ir programinė įranga SENSOMASTER 4 matavimo duomenims perduoti.
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį