{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
maksimalus sukimo momentas | 50 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 365 mm | |
Sūkių momento ribos | 10 Nm - 50 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,25 Nm | |
Svoris | 1 140 g | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | optinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | lėtas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | taip | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 283 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 290 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657735 50 | |
EAN / GTIN | 4045197684837 |