{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | TorqueVario®-S | |
maksimalus sukimo momentas | 100 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | TorqueVario® | |
Bendras ilgis L | 127 mm | |
Sūkių momento ribos | 40 cNm - 100 cNm | |
Sūkių momento ribos | 0,4 Nm - 1 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,05 Nm | |
⌀ | 23 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | keičiama geležtė | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Nustatytas užveržimo momentas | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 147 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659930 100 | |
EAN / GTIN | 4010995264611 | |
Gamintojo numeris | 26461 |