{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 60 mm | |
Aukštis h | 13 mm | |
Rakto dydis | 27 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 30 mm | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis |
Produkto numeris | 657800 2-27 | |
EAN / GTIN | 4018754034024 | |
Gamintojo numeris | 58214027 |