Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 654910

      Dinamometrinis imtuvas, skirtas TTS-2000

      Prekinis ženklas: Jetco Torque Tools LLC
      Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
      Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas

      Dinamometrinis imtuvas, skirtas TTS-2000

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      7 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  524,00 €
      maksimalus sukimo momentas (N·m)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Dėl įmontuoto lusto SMART-Chip, saugančio kaupiklio vertes, užtikrinama, kad visi sistemos komponentai gali būti tarpusavyje derinami ir keičiami. Šis dinamometrinis imtuvas atlaiko mechanines perkrovas iki 150% nominaliosios vertės. Pasiekus 110% nominaliosios vertės imtuvas ima skleisti garsinį įspėjamąjį signalą, be to ekrane dar pasirodo ir atitinkamas įspėjamasis vaizdo pranešimas. Šie dinamometriniai imtuvai tiekiami su saugiu ir patvariu laidu, kurį prireikus galima pakeisti.

      Norma:

      Pavaros pagal DIN 3120 / ISO1174-1.

      Techniniai duomenys

      Priveržimo kryptis
      Dešininis ir kairinis priveržimas 
      Patikros protokolas
      Gamintojo patikros sertifikatas 
      loading spinner image
      loading spinner image