{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Išorinis ⌀ | 20,5 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Gamintojo pavadinimas | 845 | |
visas ilgis | 43 mm | |
Koto ilgis | 22 mm | |
kiaurymei nuo | 1,5 mm | |
įleidžiamiesiems varžtams | M10 | |
Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3 | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 676311 20,5 | |
EAN / GTIN | 4013288117564 | |
Gamintojo numeris | 05104665001 |