Prekės Nr.: 308306

Krimphouder 3° HSK-E 40 A = 80

Prekinis ženklas: GARANT
Laikiklio norma DIN 69893
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 40000 min<sup>-1</sup>
Forma E
Laikiklio norma ISO 12164-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3
Pjovimo technika HSC

Krimphouder 3° HSK-E 40 A = 80

Vieneto kaina
nuo 
€ 147,00

Produkto aprašas

Modelis:

  • Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
  • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
  • Plona konstrukcija (3° kampas).

Balansavimo tikslumas 2,5 / 40000 min−1.

Paskirtis:

  • Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
  • Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 − 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 − 180.

Techniniai duomenys

Opname
HSK-E 40 A = 80
Opnamenorm
ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm
E
Balanceerkwaliteit G bij toerental
G 2,5 bij 40000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid
≤3 µm
Verspaningsstrategie
HSC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį