Prekės Nr.: 308184

Schrumpffutter HSK-F 63 kurz

Prekinis ženklas: GARANT
Pjovimo technika HSC
Laikiklio norma ISO 12164-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>
Pjovimo technika HPC
Radialinio mušimo tikslumas ≤3
Laikiklio norma DIN 69893
Forma F

Schrumpffutter HSK-F 63 kurz

Vieneto kaina
nuo 
142,83 €

Produkto aprašas

Modelis:

Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).
  • Atsparus karščiui plienas.
  • Dyd. 3 – 5 kietmetaliui, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
  • Su Balluffchip kiaurymėmis

Be srieginių kiaurymių balansavimo varžtams.
GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos. Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

  • Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
  • Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Tiekiama:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 − 302419. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 − 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

Techniniai duomenys

Aufnahme
HSK-F 63 kurz
Aufnahme-Norm
ISO 12164-1; DIN 69893
Form
F
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie
HSC; HPC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį