Prekės Nr.: 307610

HPH-Spannfutter HSK-A 63

Prekinis ženklas: WTE
Zerspanungsstrategie HPC
Zerspanungsstrategie HSC
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Form A
Aufnahme-Norm DIN 69893
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Aufnahme-Norm ISO 12164-1

HPH-Spannfutter HSK-A 63

Vieneto kaina
nuo 
506,92 €
Neto kaina: 437,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
  • Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
  • Galimas ašinis reguliavimas
  • Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Privalumai:

  • Maksimalus perduodamas sukimo momentas − saugesnis darbo procesas.
  • Pasižymi antivibracinėmis savybėmis − gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Paskirtis:

  • Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
  • Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135−302180, 12; 20 ir 32.dydžiams.

Techniniai duomenys

Aufnahme
HSK-A 63
Aufnahme-Norm
DIN 69893; ISO 12164-1
Form
A
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie
HSC; HPC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį