Prekės Nr.: 304390

Flächenspannfutter HSK-A 100 kurz

Prekinis ženklas: GARANT
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Aufnahme-Norm DIN 69882-4
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Zerspanungsstrategie HSC
Aufnahme-Norm DIN 69893
Aufnahme-Norm ISO 12164-1
Zerspanungsstrategie HPC
Form A

Flächenspannfutter HSK-A 100 kurz

Vieneto kaina
nuo 
149,64 €
Neto kaina: 129,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

Techniniai duomenys

Aufnahme
HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm
ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form
A
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie
HSC; HPC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį