Prekės Nr.: 300295

Flächenspannfutter Form ADB SK 50 kurz

Prekinis ženklas: GARANT
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas ≤3
Norma DIN 6359
Laikiklio norma DIN 69871
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Pjovimo technika HPC

Flächenspannfutter Form ADB SK 50 kurz

Vieneto kaina
nuo 
CHF 85.90

Produkto aprašas

Modelis:

Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
GARANT –
Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min-1.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techniniai duomenys

Aufnahme
SK 50 kurz
Norm
DIN 6359
Aufnahme-Norm
DIN 69871; ISO 7388-1
Form
ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį