Prekės Nr.: 302920

Kombidorn Form ADB BT 40 A = 100

Prekinis ženklas: EROGLU®
Laikiklio norma ISO 7388-2
Laikiklio norma JIS B6339
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min<sup>-1</sup>
Forma ADB
Pjovimo technika HPC
Radialinio mušimo tikslumas ≤5
Norma DIN 6358

Kombidorn Form ADB BT 40 A = 100

Vieneto kaina
nuo 
819,89 SEK

Produkto aprašas

Modelis:

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.
Visi kotai juodinti.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.: DIN 841. Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 − 308806. Specialus raktas Nr. 309840.

Techniniai duomenys

fäste
BT 40 A = 100
Norm
DIN 6358
Hållare norm
JIS B6339; ISO 7388-2
Form
ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal
G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet
≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį