Prekės Nr.: 553860

Slijphuls conisch (A) korrel 80 middel

Prekinis ženklas: HOLEX
Slijpmiddelaanduiding A

Slijphuls conisch (A) korrel 80 middel

Vieneto kaina
nuo 
€ 1,52
Vieneto kaina nuo 50 vnt.
nuo 
€ 1,27

Produkto aprašas

Modelis:

Iš neplyštančios, sintetine derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba.
Korundas (A) universaliam šlifavimui.
Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, − taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553830.

Techniniai duomenys

Slijpmiddel
Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding
A
Hulsvorm
conisch

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį