Do 31.10.2020 obniżamy o 35% cenę obuwia roboczego uvex 2 xenova, modele: S1, S2 i S3 TEX i do każej pary dorzucamy w gratisie okulary ochronne uvex pheos cx2 CLEAR!
Zamówienia przyjmujemy tylko mailowo: info@perschmann.pl lub faksem.

Prekės Nr.: 614880

JOKER Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz

Prekinis ženklas: Wera

JOKER Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz

Vieneto kaina
nuo 
111,59 €
Neto kaina: 96,20 €

Produkto aprašas

Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamuoju kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Techniniai duomenys

Ringstellung
0 Grad
Zähnezahl
80
Nachfasswinkel
4,5 Grad
Werkstoff
Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche
matt verchromt
Verpackung
Falttasche
Schlüsselweiten-Maße
metrisch
Endanschlag maulseitig
ja
Haltefunktion Maulseitig
ja
mit Schwenkkopf
nein
Ratsche umschaltbar
nein
loading spinner image
loading spinner image

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Instrukcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį