Prekės Nr.: 567755

Papier-Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 8fach + 1 ⌀ 150 mm

Prekinis ženklas: STARCKE®
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40
Schleifmittelkurzzeichen A

Papier-Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 8fach + 1 ⌀ 150 mm

Vieneto kaina
nuo 
0,68 €
Neto kaina: 0,59 €
Vieneto kaina nuo 50 vnt.
nuo 
0,57 €
Neto kaina: 0,49 €

Produkto aprašas

Modelis:

Šlifavimo popierius Starcke 540 FK (F popierius, grūdelių dydis nuo 40 iki 180) arba Starcke 544 C3K (grūdelių dydis 240 − 800, dengtas stearatu), labai tvirtas, su tankiu grūdelių sluoksniu. Didelis šlifavimo našumas dėl specialiai apdorotų korundo grūdelių (A). Kita disko pusė apklijuota kilpiniu veliūru ir yra kibi, todėl galima diską greitai pakeisti.
9 skylės Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 su nusiurbimu.

Paskirtis:

Tinka šlifuoti metalą, spalvotuosius metalus, laką, dažus medieną, plastiką.
Ekscentriniams šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz.: 567885/567990. Maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s.

Techniniai duomenys

Schleifmittelkurzzeichen
A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil
< 0,1 %
Anzahl Absauglöcher
9
Antriebsmaschine
Exzenterschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit
40 m/s

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį