Prekės Nr.: 566320

Fächerschleifscheibe für Stahl, POLIFAN-CURVE (ZA)

Prekinis ženklas: Pferd
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80
optimiert für Werkstoff Stahl
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1
Schleifmittelkurzzeichen ZA

Fächerschleifscheibe für Stahl, POLIFAN-CURVE (ZA)

Vieneto kaina
nuo 
13,43 €
Neto kaina: 11,58 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
11,19 €
Neto kaina: 9,65 €

Produkto aprašas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas kokybiškam kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui. Radialinė forma su specialia tvarka išdėstytomis plokštelėmis leidžia optimaliai išnaudoti šlifavimo medžiagas visu spinduliu. Didelis nuimamos medžiagos kiekis, patvarumas ir formos tvirtumas.
SGP ZIRKON-CURVE (ZA) su 40 dydžio grūdeliais išsiskiria dideliu pjovimo našumu.

Paskirtis:

Precizinis kampinių suvirinimo siūlių šlifavimas, nuožulų darymas, užvartų nuėmimas.

Techniniai duomenys

Schleifmittelkurzzeichen
ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil
< 0,1 %
optimiert für Werkstoff
Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit
80 m/s

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį