Prekės Nr.: 565462

Fächerschleifscheibe V2 Power, (ZA), flach-schräg für Stahl ⌀ 125 mm

Prekinis ženklas: LUKAS
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1
optimiert für Werkstoff Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80
Schleifmittelkurzzeichen ZA

Fächerschleifscheibe V2 Power, (ZA), flach-schräg für Stahl ⌀ 125 mm

Vieneto kaina
nuo 
5,51 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
4,59 €

Produkto aprašas

Ausführung:

Die patentierte, sichelförmige Lamellenform und Anordnung ermöglichen höchste Belagdichte für außergewöhnliche Abschliffleistung und Standzeit.
Glasgewebeteller für den universellen Einsatz.
Reines Zirkonkorund auf Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Aufgrund der offenen Kornstreuung sehr aggressiv.

Verwendung:

Vibrationsarmes Arbeiten bei langer Standzeit.

Hinweis:

Tellerlose Fächerschleifscheiben SLTflex für weichen Schliff, Kehlnahtbearbeitung, etc. finden Sie unter Nr. 566300 ff.

Techniniai duomenys

Schleifmittelkurzzeichen
ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil
< 0,1 %
Trägerteller
Glasgewebeteller
optimiert für Werkstoff
Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit
80 m/s

Informacinė pritaikymo lentelė

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį