Prekės Nr.: 558015

Schleifband Normalkorund (A) KK711X 75×533 mm

Prekinis ženklas: VSM
Šlifavimo priemonių kodas A
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1

Schleifband Normalkorund (A) KK711X 75×533 mm

Vieneto kaina
nuo 
2,71 €
Neto kaina: 2,34 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
2,26 €
Neto kaina: 1,95 €

Produkto aprašas

Modelis:

Universali šlifavimo juosta su korundu (A). Šlifavimo priemonių pagrindas yra optimaliai parinktas pagal grūdėtumą ir šlifavimo juostos rūšį.
Tvirtas X audinys dideliam medžiagos kiekiui nuimti šlifavimo staklėmis.

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms populiarioms medžiagoms: plienui, spalvotiesiems metalams, ketui, aliuminio lydiniams, medienai.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techniniai duomenys

Schleifmittelkurzzeichen
A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil
< 0,1 %
Schleifband Breite
75 mm
Schleifband Länge
533 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Plastikas, GFK
 
10
Mediena
 
23
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį