Prekės Nr.: 558515

Abziehfeile – Edelkorund dreikant

Prekinis ženklas: TYROLIT
Schleifmittelkurzzeichen A

Abziehfeile – Edelkorund dreikant

Vieneto kaina
nuo 
5,59 €
Neto kaina: 4,82 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
4,66 €
Neto kaina: 4,02 €

Produkto aprašas

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.
Beveik visiems metalams ir jų lydiniams apdirbti. Šios medžiagos kietumas užtikrina briaunų tvirtumą ir didelį pjovimo produktyvumą.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Techniniai duomenys

Schleifmittelkurzzeichen
A
Form
dreikant

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį