{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kreipiančiosios skerspjūvis | 20×5 mm | |
Plėtimo ribos | 75 mm - 380 mm | |
Užveržimo tarpas | 300 mm | |
Išnešimas | 85 mm | |
maksimali užspaudimo jėga | 1 200 Nm | |
Produkto rūšis | Veržtuvas |
Produkto numeris | 860280 300 | |
EAN / GTIN | 4008158028538 | |
Gamintojo numeris | DUO30-8 |