{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ | 18 mm | |
Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje) | 64 mm | |
maksimalus lenkimo kampas | 180 laipsniai | |
Produkto rūšis | Lankstytuvas |
Produkto numeris | 823000 18 | |
Gamintojo numeris | 24518 |