Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vamzdžių lankstytuvas (lenkimo segmentas ir svirtis) 10 mm

Prekės Nr.: 823000 10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 10 mm
Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje) 32 mm
maksimalus lenkimo kampas 180 laipsniai
Produkto rūšis Lankstytuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 823000 10
Gamintojo numeris 24510

Aprašymas

Modelis:

Prietaisą sudaro tik 2 atskiros dalys (lenkimo segmentas ir lenkimo svirtis), kuriuos tereikia paprasčiausiai sujungti. Slankiklis palengvina lenkimą ir neleidžia vamzdžiui deformuotis.

Paskirtis:

Šaltai lenkti kietus ir minkštus varinius vamzdžius, minkštojo plieno vamzdžius, plonasienius aukštos kokybės plieno vamzdžius, blizgius arba su apvalkalu. Lenkimo kampas iki 180°. Sienelės storis iki 1 mm.
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
    Vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį