Modelis:
Plieninis lietas korpusas su 2 užspaudimo kaladėlėmis, 5 kraštų užrietimo antgaliais (4,75 - 10 mm) ir 1 atrama 90°. Įtaisą galima įtvirtinti į bet kuriuos standartinius spaustuvus.
Užspaudimo kaladėlės vamzdžių ⌀4,75; 5; 6; 8; 9 ir 10 mm. Viena pusė tiesi 180° kraštams; kita pusė su nuožula 90° kraštams.
Kraštų užrietimo antgaliai vamzdžių ⌀ 4,75-5; 6; 8; 9 ir 10 mm, krašto forma F ir E. Atrama 90° kraštui D ir E.
Paskirtis:
Standartizuotam dvigubam kraštų valcavimui (DIN 74234) stabdžių ir aušinimo skysčių vamzdeliams, hidraulinėse ir pneumatinėse sistemose. Be siūlių ištemptiems plieniniams vamzdžiams, taip pat ir susuktiems vamzdžiams dvigubomis sienelėmis (Bundy).
Tinka:
Kraštai D-E-F pagal DIN 74234.